ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267227
品番
100Y06NK90SP10N14K
参考基準価格(税別)
¥226,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14〜16mm。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
100
刃数Z
6
刃列
3
径D(Φmm)
27
寸法L1(mm)
50.8
最大加工幅(mm)
16
フランジ径D(Φmm)
48
調整量(mm)
1
最小加工幅(mm)
14
加工深さ(mm)
24.4