ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267245
品番
125H08RK90SP10N14K
参考基準価格(税別)
¥291,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
8
刃列
8
径D(Φmm)
40
寸法L1(mm)
13.9
勝手
右
最大切込みap(mm)
9.1
フランジ径D(Φmm)
54.8
調整量(mm)
1
加工深さ(mm)
34.4
寸法THUB(mm)
13.9