※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(深型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25267246
品番
SD50T20
参考基準価格(税別)
¥16,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタンダードな深型クランプです。
トラスコ品番
258-0288
材質
中炭素鋼(S45C)
全長(mm)
613
フトコロ(mm)
200
寸法A(mm)
フレーム:30.0
最大口開き(mm)
500
寸法B(mm)
フレーム:15.0