※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD80T20 L型クランプ(深型) TRUSCO 25267264 SD80T20 L型クランプ(深型) TRUSCO 25267264

L型クランプ(深型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25267264 品番 SD80T20
参考基準価格(税別)¥20,610 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スタンダードな深型クランプです。

トラスコ品番258-0293 材質中炭素鋼(S45C) 全長(mm)913 フトコロ(mm)200 寸法A(mm)フレーム:30.0 最大口開き(mm)800 寸法B(mm)フレーム:15.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする