ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267306
品番
125Y08NK90SP10N14K
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14〜16mm。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
8
刃列
4
径D(Φmm)
32
寸法L1(mm)
50.8
最大加工幅(mm)
16
フランジ径D(Φmm)
58
調整量(mm)
1
最小加工幅(mm)
14
加工深さ(mm)
31.9