TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(ラチェットハンドル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25267350
品番
S20R12
参考基準価格(税別)
¥13,180
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。
締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
トラスコ品番
258-0273
材質
中炭素鋼(S45C)
全長(mm)
320
フトコロ(mm)
120
寸法A(mm)
フレーム:27.0
最大口開き(mm)
200
寸法B(mm)
フレーム:13