S25R12 L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO 25267359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25R12 L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO 25267359
S25R12 L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO 25267359

L型クランプ(ラチェットハンドル式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)250
全長(mm)370
内容量1丁注文コード25267359品番S25R12
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。
締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。

トラスコ品番258-0267材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)370フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0最大口開き(mm)250寸法B(mm)フレーム:13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする