※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S50R12 L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO 25267386 S50R12 L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO 25267386

L型クランプ(ラチェットハンドル式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25267386 品番 S50R12
参考基準価格(税別)¥16,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。
締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。

トラスコ品番258-0272 材質中炭素鋼(S45C) 全長(mm)620 フトコロ(mm)120 寸法A(mm)フレーム:27.0 最大口開き(mm)500 寸法B(mm)フレーム:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする