サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25267403 品番 160H10NK90SD12N18K
参考基準価格(税別)¥334,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18〜20.7mm。インサートタイプ12

加工径ΦD(mm)160 刃数Z10 刃列5 径D(Φmm)40 最大加工幅(mm)20.7 フランジ径D(Φmm)54.8 最小加工幅(mm)18 加工深さ(mm)51.5 寸法THUB(mm)18.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする