R20-8 リバースFクランプ TRUSCO 25267429 R20-8 リバースFクランプ TRUSCO 25267429 R20-8 リバースFクランプ TRUSCO 25267429 R20-8 リバースFクランプ TRUSCO 25267429 R20-8 リバースFクランプ TRUSCO 25267429 R20-8 リバースFクランプ TRUSCO 25267429

リバースFクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25267429 品番 R20-8
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。
ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。
ワークを保護するパッド付です。
上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。
アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。

トラスコ品番258-0299 材質中炭素鋼、樹脂 全長(mm)325 フトコロ(mm)80 寸法A(mm)フレーム:16.0 最大口開き(mm)200 寸法B(mm)フレーム:7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする