サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25267437 品番 160Y10NK90SP10N14K
参考基準価格(税別)¥343,800 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14〜16mm。インサートタイプ10

加工径ΦD(mm)160 刃数Z10 刃列5 径D(Φmm)40 寸法L1(mm)50.8 最大加工幅(mm)16 フランジ径D(Φmm)70 調整量(mm)1 最小加工幅(mm)14 加工深さ(mm)43.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする