ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267498
品番
200J14NK90SD12N18K
参考基準価格(税別)
¥438,800
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18〜20.7mm。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
14
刃列
7
径D(Φmm)
50
最大加工幅(mm)
20.7
フランジ径D(Φmm)
68.8
最小加工幅(mm)
18
加工深さ(mm)
64.5
寸法THUB(mm)
18.2