ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径D(Φmm)
40
加工径ΦD(mm)
200
注文コード
25267543
品番
200Y14LK90SD12N20K
参考基準価格(税別)
¥453,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
径D・加工径ΦD
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
14
刃列
14
径D(Φmm)
40
寸法L1(mm)
30.4
勝手
左
最大切込みap(mm)
11.7
フランジ径D(Φmm)
90
調整量(mm)
1.3
加工深さ(mm)
53.4