ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267568
品番
250J18LK90SP10N16K
参考基準価格(税別)
¥530,500
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
250
刃数Z
18
刃列
18
径D(Φmm)
50
寸法L1(mm)
15.9
勝手
左
最大切込みap(mm)
9.1
フランジ径D(Φmm)
68.8
調整量(mm)
1
加工深さ(mm)
89.9
寸法THUB(mm)
15.9