TMCC-OR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267587 TMCC-OR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267587 TMCC-OR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267587 TMCC-OR ハイバックメッシュチェア 肘付 TRUSCO 25267587

ハイバックメッシュチェア 肘付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25267587 品番 TMCC-OR
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

背面と座部は通気性の良いメッシュを使用しています。
姿勢維持に欠かせないランバーサポート機能付です。(45mmの調節可能)
肘あては8段階で調整可能です。
Φ60mm大型キャスター採用でスムーズな移動が可能です。

オレンジ 全高(mm)1000〜1060 座面高さ(mm)435〜495 用途事務用椅子として。座上下昇降機能:ガス調節式 トラスコ品番258-0338 材質背部:PP樹脂成型品・メッシュ・ランバーサポート/PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・メッシュ、脚部:強化樹脂成型品・Φ60mmナイロン双輪キャスター、肘部:強化樹脂成型品・PU樹脂成型品 全幅(mm)645 張地メッシュ 座上下調節ガス調節式 総高さ(mm)1000〜1060 キャスター径(Φmm)60 組立時間1人15分 座幅(mm)480 座高(mm)435〜495 座奥行(mm)585 色(脚部)ブラック 色(座面)オレンジ 色(背面)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする