ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267595
品番
250Y16NK90SD12N20K
参考基準価格(税別)
¥488,100
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7〜23.3mm。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
250
刃数Z
16
刃列
8
径D(Φmm)
60
寸法L1(mm)
51
最大加工幅(mm)
23.3
フランジ径D(Φmm)
130
最小加工幅(mm)
20.7
加工深さ(mm)
58.4