TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ミーティングチェア
ミーティングチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
25267639
品番
TMC-BL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。
連結プラパート付です。
座面高さ(mm)
430
トラスコ品番
258-0844
材質
背部:ポリプロピレン(PP)、座部:ポリプロピレン(PP)芯材、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmスチールパイプ(シルバーメタリック粉体塗装)
幅(mm)
490
色
ブルー
高さ(mm)
790
奥行(mm)
525
キャスター
なし
張地
ビニールレザー張り
肘掛
なし
座幅(mm)
400
座奥行(mm)
463
スタッキング
可(4脚まで)
メモ台
なし