※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニールチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(mm)2.0 使用温度範囲-20〜60℃ 注文コード25267666 品番TB2.0W-10
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は内径・色・使用温度範囲など75種類から選べます 他の種類を見る

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。
幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。

用途マーキング用や電線保護に。 トラスコ品番258-1270 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.40 長さ(m)10 呼び径(mm)2 使用温度範囲-20〜60℃ 内径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品特性上、寸法には一定の公差が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
制御盤用マークチューブ

このサイズはあまり使用しない為
1巻(300m)も必要でなく
在庫として置いていても劣化するので
10mの量り売りで購入出来て良かったです。

1人が参考にしています
2024-09-25
用途:
制御盤の線番に使用

在庫が切れていたので1巻はとても買えないので10m単位で買えるのでとても助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする