曜日別特売
OFKT07L6AFENGB KC725M ミーリングインサート OFKT64-GB ケナメタル 25268067

ミーリングインサート OFKT64-GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25268067品番OFKT07L6AFENGB KC725M
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様

形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする