ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4R-P-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25268155
品番
A4R0500M05P00T01025 KY3500
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
A4用インサート。フルR。フラットトップ。セラミック材種
コーナーR(mm)
2.5
寸法T(mm)
4.2
幅W(mm)
5
寸法LI(mm)
25
シートサイズ
5