TM2-S 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268400 TM2-S 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268400

片サドルPRO スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25268400 品番 TM2-S
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。
本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。
片手でスピーディーにビス止めが可能です。
ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。
製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。

用途電線や塩ビ管などの固定に。 トラスコ品番257-2888 材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ 長さ(mm)24.0 幅(mm)12.0 厚さ(mm)0.5 タイプ1点止め 種類Fケーブル用 適合ケーブルVVF1.6×2C 取付穴径(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする