TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ホウキ
TRUSCOの 化繊ホウキ
ミックスホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25268409
品番
T-SSS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
しなやかな毛とコシのある毛のミックスされたホウキです。
繊細なゴミから落葉、砂利など重さのあるゴミまでの掃除が可能です。
柄と頭がワンタッチで分離します。
トラスコ品番
257-4165
材質
毛・Tリング・グリップ:ポリプロピレン、甲:アセタール、柄:スチール
全長(mm)
900
色
ブラウン
ブラシ幅(mm)
180
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550