TM2-508 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268445

 

TM2-508 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268445
TM2-508 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268445

片サドルPRO スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100個)
種類同軸ケーブル用
幅(mm)10.0
長さ(mm)27.0
内容量1袋(100個)注文コード25268445品番TM2-508
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。
本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。
片手でスピーディーにビス止めが可能です。
ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。
製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。

用途
電線や塩ビ管などの固定に。
トラスコ品番257-2892材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ長さ(mm)27.0幅(mm)10.0厚さ(mm)0.5タイプ1点止め種類同軸ケーブル用適合ケーブルΦ5.4~8取付穴径(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする