TM2-1317 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268470 TM2-1317 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268470

片サドルPRO スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25268470 品番 TM2-1317
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。
本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。
片手でスピーディーにビス止めが可能です。
ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。
製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。

用途電線や塩ビ管などの固定に。 トラスコ品番257-3462 材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ 長さ(mm)43.0 幅(mm)18.0 厚さ(mm)0.6 タイプ2点止め 種類SVCVケーブル用 適合ケーブルΦ13.5〜17.5 取付穴径(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする