TM2-2328 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM2-2328 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268488
TM2-2328 片サドルPRO スチール TRUSCO 25268488

片サドルPRO スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50個)
種類SVCVケーブル用
幅(mm)18.0
長さ(mm)64.0
内容量1袋(50個)注文コード25268488品番TM2-2328
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。
本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。
片手でスピーディーにビス止めが可能です。
ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。
製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。

用途
電線や塩ビ管などの固定に。
トラスコ品番257-2890材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ長さ(mm)64.0幅(mm)18.0厚さ(mm)0.8タイプ2点止め種類SVCVケーブル用適合ケーブルΦ23~28取付穴径(mm)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする