TM2-912S 片サドルPRO ステンレス TRUSCO 25268549 TM2-912S 片サドルPRO ステンレス TRUSCO 25268549

片サドルPRO ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25268549 品番 TM2-912S
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。
本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。
片手でスピーディーにビス止めが可能です。
ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。
製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。

用途電線や塩ビ管などの固定に。 トラスコ品番257-3463 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)34.5 幅(mm)12.0 厚さ(mm)0.4 タイプ1点止め 種類同軸ケーブル用 適合ケーブルΦ10〜13.5 取付穴径(mm)4.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
メッシュフェンス取付

本来はVVFケーブル取付用ですが、メッシュフェンス取付に使いました。
柱に2枚のメッシュフェンスを突き合わせて固定するのに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする