TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 火花用衝立
小型火花用衝立用替シート(プレミアム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
25268637
品番
TSH-900-PS
参考基準価格(税別)
¥39,010
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです。
面ファスナー付で取り付けが簡単です。
トラスコ品番
257-3502
セット内容
セット入数
材質
シート(スパッターシート”プレミアムシルバー”):JISA1323A種合格
幅(mm)
864
厚さ(mm)
約1.5
高さ(mm)
930
タイプ
アルファー
厚さ
約1.5
シート厚さ(mm)
1.5