TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 火花用衝立
小型火花用衝立用替シート(プレミアム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
25268664
品番
TSHSS-749-PS
参考基準価格(税別)
¥21,470
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです。
面ファスナー付で取り付けが簡単です。
トラスコ品番
257-3516
材質
シート(スパッターシート”プレミアムシルバー”):JISA1323A種合格
幅(mm)
333
厚さ(mm)
約1.5
高さ(mm)
779
タイプ
アルファー
厚さ
約1.5
シート厚さ(mm)
1.5