T-32 トランク型ツールボックス 浅型・横滑り防止溝なし TRUSCO 25268689 T-32 トランク型ツールボックス 浅型・横滑り防止溝なし TRUSCO 25268689 T-32 トランク型ツールボックス 浅型・横滑り防止溝なし TRUSCO 25268689 T-32 トランク型ツールボックス 浅型・横滑り防止溝なし TRUSCO 25268689

トランク型ツールボックス 浅型・横滑り防止溝なし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25268689 品番 T-32
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
シリンダ錠の取り付けが可能です。

ブルー 仕様南京錠(別売):取付不可、中皿なし、横滑り防止溝なし トラスコ品番257-3567 材質本体:スチール 高さ外寸(mm)68 フックあり 外寸法・奥行(mm)137 外寸法・間口(mm)333 有効内寸法・間口(mm)311 有効内寸法・奥行(mm)115 有効内寸法・高さ(mm)38
注意
※中皿はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
ソケットレンチのケース
製造業

1/2インチソケットを入れていますが、深すぎず、浅すぎずちょうど良い具合です。
専用中敷きと合わせて購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする