作業表示札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25268926 品番 TBH10035-4
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。

トラスコ品番262-7888 材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル 厚さ(mm)0.38 高さ(mm)0.38 タイプ標識 縦(mm)100 横(mm)35 取付け方法上部Φ4mm穴あき付 表示内容さわるな!/操作禁止
注意
※ボールチェーン付(1本)
※※シルク印刷後の断裁時の際に±0.5mmの位置ズレが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする