TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの 注意・禁止標識
作業表示札
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25268935
品番
TBH10035-5
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
トラスコ品番
262-7889
材質
本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル
厚さ(mm)
0.38
色
青
高さ(mm)
0.38
タイプ
標識
縦(mm)
100
横(mm)
35
取付け方法
上部Φ4mm穴あき付
表示内容
さわるな!修理中
注意
※ボールチェーン付(1本)
※※シルク印刷後の断裁時の際に±0.5mmの位置ズレが発生する場合がございます。