TRUSCO
TRUSCOの 幕・旗
TRUSCOの 垂れ幕
単管垂れ幕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25268960
品番
TC-A3
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。
A3サイズで大きく縦横に使用可能です。
ファスナーが下段にあり防雨型となっています。
透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途
単管や筋交の取付標識に。
トラスコ品番
256-4582
材質
塩化ビニール
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付け方法
マグネットテープ
表示内容
無地