TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの チェーンスタンド
敷き鉄板専用強力マグネット式ポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25268969
品番
MGP-ORW
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途
危険箇所の区分け、誘導標識。
トラスコ品番
256-4591
色
オレンジ/白
高さ(mm)
800
タイプ
マグネット取付
ポール径(Φmm)
80
アズワン品番
65-2053-91
直径(mm)
80
色(ベース)
シルバー