TSHSC340-N 木製丸イス TRUSCO 25268978 TSHSC340-N 木製丸イス TRUSCO 25268978 TSHSC340-N 木製丸イス TRUSCO 25268978

木製丸イス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25268978 品番 TSHSC340-N
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

木製の丸椅子になります。
スタッキングが可能です。(4脚まで)
床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。

木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×420×440 本体質量(kg)2.7 トラスコ品番257-2028 材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ) 幅(mm)420 高さ(mm)440 奥行(mm)420 キャスターなし 背もたれなし 生産国中国 座幅(mm)340 座高(mm)440 座奥行(mm)340 高さ調節不可 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする