TSHSC280-N 木製丸イス TRUSCO 25268987 TSHSC280-N 木製丸イス TRUSCO 25268987 TSHSC280-N 木製丸イス TRUSCO 25268987

木製丸イス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25268987 品番 TSHSC280-N
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

木製の丸椅子になります。
スタッキングが可能です。(4脚まで)
床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。

木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×360×300 本体質量(kg)2.7 トラスコ品番257-2029 材質座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ) 幅(mm)360 高さ(mm)300 奥行(mm)360 キャスターなし 背もたれなし 生産国中国 座幅(mm)280 座高(mm)300 座奥行(mm)280 高さ調節不可 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする