ケーブルクリップ 噛込防止型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25269100 品番 TDN-2N-10P
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。
自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。

用途配線固定用。 トラスコ品番257-2083 材質66ナイロン(UL94V-0) 幅(mm)9.5 最大結束径(Φmm)2.8 固定時の内径(Φmm)外穴:2.5 縦(mm)15.1 横(mm)9.5 使用ねじM4 ねじ穴(Φmm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする