ケーブルクリップ 噛込防止型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25269127 品番 TDN-5N-10P
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。
自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。

用途配線固定用。 トラスコ品番257-2081 材質66ナイロン(UL94V-0) 最大結束径(Φmm)7.5 固定時の内径(Φmm)外穴:7.5 縦(mm)21.8 横(mm)9.5 使用ねじM4 ねじ穴(Φmm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする