曜日別特売
TOGM300-10P-C 貫通端子台 300V 25A TRUSCO 25269258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通端子台 300V 25A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数10
内容量1個注文コード25269258品番TOGM300-10P-C
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。

トラスコ品番257-2556材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)129.4幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用極数10定格300V-25A取付ピッチ(mm)11適合ビスM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする