TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
日本製ケーブルタイ屋外用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25269644
品番
TRCVJH-80W
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
日本製商品です。
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
94-V2使用のため難燃商品です。
用途
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
トラスコ品番
257-3054
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
80
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105℃
最大結束径(Φmm)
15
引張強度(N)
176
最小結束径(Φmm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用温度範囲は-40℃〜105℃です。