※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日本製ケーブルタイ 屋内用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25269660 品番 TRCVJ-80
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

国内製造品です。
屋内使用に適しています。
汎用性の高いナイロン結束バンドです。
強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。

用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。 トラスコ品番257-3051 材質ナイロン66 長さ(mm)82 幅(mm)1.9 厚さ(mm)1.0 最大結束径(Φmm)17 引張強度(N)98 最小結束径(Φmm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用温度範囲は-40℃〜85℃です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする