TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
日本製ケーブルタイ 屋内用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25269669
品番
TRCVJH-80
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
国内製造品です。
屋内使用に適しています。
汎用性の高いナイロン結束バンドです。
強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。
用途
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。
トラスコ品番
257-3052
材質
ナイロン66
長さ(mm)
80
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.2
色
白
最大結束径(Φmm)
15
引張強度(N)
176
最小結束径(Φmm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用温度範囲は-40℃〜85℃です。