TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの マグネットホルダー
TRUSCOの 永磁ホルダー
ホルダ付きマグネットV溝タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25269714
品番
THYM16
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途
治具などの脱着に。
トラスコ品番
256-7629
材質
本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
高さ(mm)
8
吸着力(N)
29.4
外径(mm)
16
表面磁束密度(T)
0.33以上