ケナメタル
A4 溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
3
注文コード
25270203
品番
A4SML2016K0317
参考基準価格(税別)
¥20,420
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型ストレートホルダー
シャンク幅B(mm)
16
寸法H2(mm)
32
寸法LH(mm)
37
寸法W(mm)
3
全長L1(mm)
125
シャンク高さH(mm)
20
勝手
左
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
17