ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25270903
品番
KTIP130R8SS14M
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
10
全長L(mm)
79
加工径ΦD(mm)
8
シャンク長ls(mm)
41
最大加工径D1(Φmm)
8.49
最大加工径L4(Φmm)
26