ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25270937
品番
KTIP145R8SS16M
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
18
全長L(mm)
122
加工径ΦD(mm)
16
シャンク長ls(mm)
49
最大加工径D1(Φmm)
16.99
最大加工径L4(Φmm)
51