TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 室名表示板
ドアプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25270947
品番
TDP-YA
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途
ドア用貼り付けプレートとして。
トラスコ品番
256-4562
材質
硬質塩ビ(PVC樹脂)
厚さ(mm)
2
色
ホワイト地
タイプ
ドアプレート
縦(mm)
60
横(mm)
40
取付け方法
粘着シール
表示内容
矢印
注意
※ご購入時には保護シールが付いています。ご使用の際はシールをはがして使用してください。