※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFSG-0660AL 低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 TRUSCO 25270999 TFSG-0660AL 低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 TRUSCO 25270999 TFSG-0660AL 低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 TRUSCO 25270999

低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25270999 品番 TFSG-0660AL
参考基準価格(税別)¥91,100 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

天板グレーチングタイプのアルミステップです。
短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。

天板高さ(m)0.09〜0.12 用途組み立て作業ラインの床面に。 トラスコ品番257-4558 材質アルミ合金 段数1段 設置寸法・奥行(mm)615 天板寸法(mm)600×600 最大使用質量(kg)100 設置寸法・間口(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする