TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25271008
品番
TFSG-0945AL
参考基準価格(税別)
¥94,820
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
天板グレーチングタイプのアルミステップです。
短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
天板高さ(m)
0.09〜0.12
用途
組み立て作業ラインの床面に。
トラスコ品番
257-4561
材質
アルミ合金
段数
1段
設置寸法・奥行(mm)
915
天板寸法(mm)
900×450
最大使用質量(kg)
100
設置寸法・間口(mm)
450