※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFSG-0960AL 低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 TRUSCO 25271017 TFSG-0960AL 低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 TRUSCO 25271017 TFSG-0960AL 低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様 TRUSCO 25271017

低床式アルミ製ステップ グレーチング仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25271017 品番 TFSG-0960AL
参考基準価格(税別)¥128,270 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

天板グレーチングタイプのアルミステップです。
短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。

天板高さ(m)0.09〜0.12 用途組み立て作業ラインの床面に。 トラスコ品番257-4563 材質アルミ合金 段数1段 設置寸法・奥行(mm)915 天板寸法(mm)900×600 最大使用質量(kg)100 設置寸法・間口(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする