TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
リードバイス(超重量タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25271035
品番
TLVH-150
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。
シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。
アンビル機能付です。
トラスコ品番
257-5622
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)
280
全長(mm)
935
高さ(mm)
350
タイプ
リードバイス
口幅(mm)
150
口開き(mm)
350
口深(mm)
118
取付穴寸法(mm)
18
締圧力(kN)
160
取付寸法G(mm)
204
取付寸法H(mm)
※
注意
※木枠梱包仕様の重量物になります。
※車上渡し条件(フォークリフト必須)となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません